Disque Surface Conditioning de précision Scotch-Brite™ Roloc™, PN-DR, moyen, TR, 101.6 mm, 25/boîte, 100 pièces/carton, dévidoir pratique

Réf.: 7100264142
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100264142
EAN / GTIN 50638060892812
Réf. fabricant 7100264142

Description

Exécution:

Brand: Scotch-Brite™
Couleur: Color: Rouge
les industries: Métallurgie // Réparation automobile // Aéronautique // Agroalimentaire // Automobile // Transport et matériel lourd // Transport ferroviaire // MRO
Vitesse maximum: 15000.0 rpm
Diamètre: 101.6 mm

Description:

Les disques de conditionnement de surface de précision Scotch-Brite™ Roloc™ établissent une nouvelle norme en matière de performances de conditionnement de surface. Ces disques polyvalents reformulés sont dotés de la technologie grains profilés calibrés 3M incorporée dans la bande non tissée, apportant un nouveau niveau de productivité et de durée de vie abrasive à la gamme Scotch-Brite™.

Caractéristique(s):

Maintenant avec la technologie de grains profilés calibrés de précision 3M™, établissant une nouvelle norme de performance.
Cohérence et simplicité d’utilisation, pour améliorer les surfaces sans modifier de manière significative la forme ou la dimension de la pièce.
Disque non tissé malléable combiné avec le support Roloc™ qui permet une coupe agressive et un système de fixation pratique et efficace.