Ponceuse orbitale pneumatique 3M™, 88952, 150 mm, sans système d'aspiration, orbite de 9,5 mm

Réf.: 7100258800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100258800
EAN / GTIN 00638060889527
Réf. fabricant 7100258800
Article hors catalogue L01310 1976

Description

Exécution:

Brand: 3M™
les industries: Composite // Travail des métaux // Industrie générale // Préparation de la peinture // AOEM // Transport et matériel lourd // Aéronautique // Ébénisterie // MRO
Vitesse maximum: 12000.0 rpm

Description:

Légère et robuste, la ponceuse orbitale pneumatique 3M™ est conçue avec un rapport puissance/poids élevé pour vous aider à être plus efficace tout en étant soumis à moins de contraintes.

Caractéristique(s):

L'outil électrique est plus léger et plus confortable à utiliser
Conception sans protection pour une meilleure visibilité et facilité d'utilisation
Outil plus léger, de plus petite taille et doté de poignée latérale réduisant les vibrations pour un meilleur confort de l'opérateur
Le système d'équilibrage automatique du disque abrasif permet de réduire les vibrations
Le rapport puissance/poids élevé permet à l'opérateur de travailler plus efficacement.
Les accessoires disponibles offrent une fonctionnalité et une flexibilité maximales