Ruban de masquage par anodisation 3M™ 8985L, Violet, 50 mm x 66 m

Réf.: 7100207277
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100207277
EAN / GTIN 50638060403780
Réf. fabricant 7100207277

Description

Exécution:

Couleur du produit: Violet
Ruban adhésif ruban violet transparent pour un positionnement rapide, facile et précis
Longueur totale: 65.8 m
Largeur totale: 50.8 mm
La formulation sans silicone réduit les erreurs de revêtement et de collage après le processus

Description:

Le Ruban de masquage par anodisation 3M™ 8985L est une solution fiable et sans silicone pour la réalisation des anodisations de type I (acide chromique). Conçu dans un souci de performance, il est particulièrement résistant à l'acide chromique et permet d'obtenir des lignes nettes grâce à une colle base caoutchouc facile à retirer.

Caractéristique(s):

Conçu spécifiquement pour le masquage en bain d'anodisation à l'acide chromique (type I)// Conçu spécifiquement pour le masquage en bain d'anodisation à l'acide chromique (type I)
Ruban violet transparent pour un positionnement rapide, facile et précis// Ruban violet transparent pour un positionnement rapide, facile et précis
Fournit des lignes de masquage nettes et minimise les fuites afin de réduire le risque de retouche// Fournit des lignes de masquage nettes et minimise les fuites afin de réduire le risque de retouche
Retrait propre en une seule pièce après traitement// Retrait propre en une seule pièce après traitement
La formulation sans silicone aide à réduire les défaillances de revêtement et de collage post-traitement// La formulation sans silicone aide à réduire les défaillances de revêtement et de collage post-traitement
Il n'est pas nécessaire d'attendre ou de faire sécher, il est possible de masquer et de dé-masquer plus rapidement qu'un masquage liquide// Il n'est pas nécessaire d'attendre ou de faire sécher, il est possible de masquer et de dé-masquer plus rapidement qu'un masquage liquide
Avec protecteur pour les applications d'impression et de découpe à façon// Avec protecteur pour les applications d'impression et de découpe à façon