Coque de cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-02, 621195

Réf.: 7100205307
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Masque de soudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100205307
EAN / GTIN 04054596716827
Réf. fabricant 7100205307

Description

Exécution:

Coque de masque de rechange G5-02 sans serre-tête, cache frontal et filtre de transpiration.
Le contrôle régulier de l'équipement est un gage de sécurité maximale et de confort pour le porteur.
Ne comprend pas le filtre de soudage (H620020), le cache frontal (H622000) et le serre-tête (H705020), qui peuvent être commandés séparément pour obtenir un masque de soudage complet.

Description:

Coque de cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-02 de rechange, sans serre-tête, protection frontale ou filtre de soudage.

Caractéristique(s):

Coque de cagoule de soudage G5-02, sans serre-tête, protection frontale ou filtre de soudage.
Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l’habitude de vérifier régulièrement votre équipement.
Ne comprend pas le filtre de soudage (620020), la protection frontale (622000) et le serre-tête (705020), qui peuvent être commandés séparément pour obtenir une cagoule complète.