Casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus LPD433 MHz, analogique, monté sur casque, MT73H7P3E4310WS6EU

Réf.: 7100204422
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100204422
EAN / GTIN 07318640069602
Réf. fabricant 7100204422

Description

Exécution:

Protection auditive avec système de radiotéléphonie analogique intégré
Technologie dépendant du niveau sonore pour améliorer la connaissance de la situation et la communication
La fonctionnalité Bluetooth® multipoint permet une connexion transparente avec les appareils mobiles.
Activation rapide de la fonction dépendant du niveau par push-to-lists
Microphone antibruit étanche

Description:

Le casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus se fixe sur un casque et comprend une radio bidirectionnelle analogique préprogrammée intégrée, une connectivité multipoint Bluetooth®, un microphone antibruit et une fonction dépendant du niveau pour les bruits ambiants.

Caractéristique(s):

Technologie dépendant du niveau sonore pour améliorer la conscience de la situation et la communication
Activation rapide de la fonction dépendant du niveau grâce à la fonction ″push-to-list″.
Microphone antibruit et étanche à l'eau
Transmission à commande vocale (VOX) pour une utilisation en mode mains libres dans les environnements bruyants
Batterie lithium-ion rechargeable
Conforme à la norme LPD (433 MHz)
Pour une communication efficace dans les environnements bruyants

Remarque(s):

Fabrication, construction