Disque de Polissage 3M™ 291X

Réf.: 7100166875
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7100166875
EAN / GTIN 00638060824023
Réf. fabricant 7100166875
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Appliquer 3M™ Film de polissage 291X pour obtenir une finition plus propre et plus uniforme lorsque . Pour le polissage des connecteurs de fibres optiques MT, il vous aide à travailler plus rapidement et plus efficacement et, avec un meilleur contrôle de la saillie des fibres, il permet de répondre aux exigences de géométrie et de hauteur des fibres optiques.

Avantage(s):

  • Meilleur contrôle de la protrusion des fibres
  • Productivité améliorée
  • Moins de rejets
  • Plus de slurry à nettoyer
  • Réduit le coût des équipments de maintenance