3M™ 79 Ruban électrique en tissu de verre, Adhésif acrylique simple face, 50 mm x 55 m

Réf.: 7100116866
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116866
EAN / GTIN 04054596281844
Réf. fabricant 7100116866

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 50 mm

Description:

Le ruban électrique en tissu de verre 3M™ 79 est un ruban imprimable utilisé dans les bobines/transformateurs et les applications de moteur. Il comprend une enveloppe extérieure pour les bobines enroulées, les bobines enroulées à l'arbre de cerclage, les supports de fils conducteurs, la fixation des spires d'extrémité et des fils conducteurs, ainsi que les connexions. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 150 °C.

Caractéristique(s):

L'adhésif acrylique sensible à la pression garantit une adhérence optimale
Le support en tissu de verre assure une stabilité maximale
Pour bobines/transformateurs et moteurs
Imprimable, absorbe les résines et les vernis
Convient pour une plage de température de 0 à 150 °C
Extrêmement adaptable et résistant aux solvants
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE
Ignifugé selon UL® 510