Ruban adhésif vinyle 3M™ 471, Vert, 1238 mm x 33 m

Réf.: 7100071665
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100071665
EAN / GTIN 50051115233277
Réf. fabricant 7100071665

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 1219.2 mm

Description:

Le Ruban vinyle 3M™ 471 est couramment utilisé pour marquer les dangers et les allées, le codage couleurs, le masquage de peinture, les garnitures décoratives, le jointage, et plus encore. Fabriqué à partir d'un support vinyle avec adhésif en caoutchouc, notre ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries pour un usage longue durée.

Caractéristique(s):

Grande flexibilité et extensibilité, application rapide et facile sur les surfaces les plus diverses
Résistant à de nombreux solvants
Disponible en différentes couleurs (jaune, blanc, rouge, noir, vert, orange et bleu)
Bonne application avec des systèmes de peinture à base d'eau et à base de solvants
bon pouvoir adhésif, même sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc
Masquage particulièrement facile dans les virages serrés
Arêtes vives de la peinture

Remarque(s):

Pour le marquage au sol et les marquages de sécurité
Marquage d'appareils ou d'installations à des fins d'avertissement
Pour le marquage en couleur de tuyauteries, d'outils, d'appareils, etc.
Pour protéger des pièces, des installations ou des produits contre l'abrasion
Pour le collage, l'enrobage ou l'étanchéité de nombreuses surfaces courbes ou de forme tridimensionnelle