Filtre à particules/anti-odeurs 3M™ Versaflo™ TR-6820E

Réf.: 7100020995
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bague de maintien pour filtre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100020995
EAN / GTIN 04046719920792
Réf. fabricant 7100020995
Article hors catalogue L01140 96

Description

Exécution:

Un filtre à particules combiné avec une protection supplémentaire pour le niveau d'altération des vapeurs organiques et du gaz acide et pour jusqu'à 10 fois le seuil de fluorure d'hydrogène.
Facile à installer
Longueur totale: 0.467 m
Largeur totale: 0.283 m
Hauteur totale: 0.167 m

Description:

Un filtre à particules combiné avec une protection supplémentaire contre les vapeurs organiques et les gaz corrosifs à concentration gênante. Le filtre peut également servir de protection contre 10 fois la valeur limite d’exposition (VLE) au fluorure d’hydrogène (FH). Ce filtre peut convenir pour une utilisation dans certaines opérations de fusion et il est privilégié en raison de son poids léger par rapport à un filtre à gaz/vapeur standard. Ce filtre peut également convenir aux opérations pour lesquelles le danger principal est représenté par les particules mais où les odeurs incommodantes sont également présentes, comme dans l’élimination des moisissures, la cokéfaction, les fonderies et le travail des métaux, la transformation des produits alimentaires, le traitement des déchets ou le compostage. 3M recommande d’utiliser le couvre-filtre TR-6800FC afin de protéger le filtre contre tout dommage physique. Le couvre-filtre TR-6800FC est également utilisé pour maintenir en place le préfiltre TR-6600 ou le pare-étincelles TR-662.

Caractéristique(s):

Un filtre à particules combiné avec une protection supplémentaire contre les vapeurs organiques et les gaz corrosifs à concentration gênante et contre 10 fois la VLE au fluorure d’hydrogène.
Installation simple
3M recommande d’utiliser le couvre-filtre TR-6100FC afin de protéger le filtre contre tout dommage physique.

Remarque(s):

Respiratory protection against particulate, nuisance level organic vapour and acid gas alongside up to 10 x TLV hydrogen fluoride as well as nuisance odours. Suitable for use with some smelting operations