Roue gonflable

Réf.: 70102
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Roue

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70102
EAN / GTIN 4017976640914
Réf. fabricant 70102
Article hors catalogue L90070 199

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Roue gonflable montée sur jante en plastique, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Roues (mm): 260 x 85
Type de pneu: Crampons 2 PR
Jante: plastique rouge
Roulement: à rouleaux
Longueur moyeu (mm): 75
Alésage (mm): 25