Ensemble de systèmes de protection respiratoire à air comprimé 3M™ 200+ 06972

Réf.: 7000144500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Unité de ventilation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000144500
EAN / GTIN 04046719882687
Réf. fabricant 7000144500

Description

Exécution:

Coupleur et embout enfichable avec manipulation sûre à deux mains
Système à air comprimé confortable et polyvalent à combiner avec tous les demi-masques et masques intégraux
Longueur totale: 0.395 m
Largeur totale: 0.21 m
Hauteur totale: 0.075 m

Description:

Un système innovant de protection contre les risques respiratoires pendant les applications de pulvérisation de peinture. Approuvé pour une utilisation avec la gamme de demi-masques et masques complets 3M™. Le double mode d'action offre une protection via le filtre en option lorsque l'arrivée d'air est déconnectée.

Caractéristique(s):

Testé ATEX. Le système a été jugé en conformité avec les exigences de la directive ATEX. Répond aux exigences de la directive EN13463-1 pour les équipements non électriques* Peut être utilisé en zone IIB 2GD sous certaines conditions. *uniquement avec le tuyau d'alimentation en air antistatique 3M 308-00-72P.
Maintenance rapide et facile. Remplacement des pièces détachées facile, rapide et intuitif.
Cool et confortable - système léger et équilibré avec flux d'air constant sur le visage pour une sensation de fraîcheur et de confort
Frais et Confortable. Système léger et bien équilibré doté d'un débit d'air constant sur le visage procurant un air plus frais pour un port très confortable
Raccords double-action. Aide à réduire le risque de déconnexion accidentelle lors de l'utilisation, pour une confiance accrue dans la protection. Acier inoxydable CAST Connexion, offrant une meilleure résistance à la corrosion dans des conditions difficiles.
Sac indicateur de débit. Le système 06972 contient un Sac Indicateur de Débit permettant de vérifier simplement le débit d'air avant utilisation pour sécuriser l'utilisateur.
Performances les plus élevées – testé et approuvé conformément à la norme en 14594:2005 répond au niveau de protection le plus élevé, classe 4B pour les appareils respiratoires à air continu lorsqu'ils sont montés sur un masque complet
Liberté de mouvement.Tuyau de respiration discret et placé dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement. Permet de réduire les interférences avec votre travail.
Adaptateur pour pistolet de pulvérisation inclus
Facile à connecter. Robuste, la connexion à baïonnette au masque et au filtre permet un port facile, en toute confiance et en toute sécurité.