Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG 924, Transparent, 6 mm x 55 m, 0.05 mm

Réf.: 7000116658
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000116658
EAN / GTIN 05010027783676
Réf. fabricant 7000116658

Description

Exécution:

Adhésif acrylique
Films adhésifs sans support
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 6 mm
Très bonne résistance aux UV

Description:

Le ruban à transfert d'adhésif ATG 924 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.

Caractéristique(s):

Adhésif acrylique// Adhésif acrylique
Film d'adhésif sans support// Film d'adhésif sans support
Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG// Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG
Haute adhérence immédiate// Haute adhérence immédiate
Très bonne résistance aux UV// Très bonne résistance aux UV

Remarque(s):

Fixation, confection et montage de matériel publicitaire
Convient à la plupart des surfaces de matériaux comme le métal, la peinture, de nombreuses surfaces plastiques, le papier, le carton, le bois ou le verre.
Finition autocollante de mousses, photos, etc.
Pour le collage d'invitations, de présentoirs de table et de cartes