Adaptateur PTT 3M™ PELTOR™ pour ICOM™ IC-M1, FL5066

Réf.: 7000107887
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000107887
EAN / GTIN 07318640037724
Réf. fabricant 7000107887
Article hors catalogue L01130 165

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Utilisation sans problème avec des gants
Possibilité de faire pivoter la pince à 360 degrés
Possibilité de fixation à la ceinture ou à l'épaule
Pour l'utilisation avec les radios ICOM IC-F34, F44

Description:

Adaptateur PTT standard pour connecter les casques 3M PELTOR aux émetteurs radio.

Caractéristique(s):

Adaptateur
Conçu pour une utilisation facile même lors du port de gants
La pince peut être pivotée à 360 degrés pour faciliter l'utilisation
La conception permet une fixation à la ceinture ou à l'épaule
Pour une utilisation avec les émetteurs radio ICOM IC-F34 et F44