• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Roue abrasive sur tige 3M™ 339, 40mm x 20mm x 6mm P120

Réf.: 7000074909
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 40 Unité
  • Etapes de la commande : 40 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Roue de polissage

Identification et classification

Référence article 7000074909
EAN / GTIN 54046719325158
Réf. fabricant 7000074909
Article hors catalogue L51710 689
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications: polissage et finition de composants métalliques. Matériaux travaillés : tous types de métaux y compris les aciers inoxydables et les alliages spéciaux.

Avantage(s):

  • Elimination rapide des légers défauts de surface (rayures, traces de chauffe…).
  • Outil polyvalent, léger et maniable.
  • Convient pour le travail des surfaces difficiles d’accès.

Recommandation(s):

  • Meulage à la machine

Conseillers produits et services

Connectez-vous