Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4952P, Blanc, 1210 mm x 33 m, 1.1 mm

Réf.: 7000072497
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072497
EAN / GTIN 04046719800520
Réf. fabricant 7000072497
Article hors catalogue L01310 1576

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Durabilité immédiate grâce à l'adhésif sensible à la pression
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 1210 mm
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4952 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement resistant au cisaillement. Son adhésif permet l'assemblage des matières plastiques.

Caractéristique(s):

Collage rapide et facile, durabilité puissante et durable// Collage rapide et facile, durabilité puissante et durable
Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression// Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression
La jonction adhésive pratiquement invisible permet d'optimiser le design// La jonction adhésive pratiquement invisible permet d'optimiser le design
Ruban adhésif double face blanc de 1,1 mm d'épaisseur, robuste et haute performance, fabriqué à partir d'un adhésif acrylique pour les matériaux à faible énergie de surface// Ruban adhésif double face blanc de 1,1 mm d'épaisseur, robuste et haute performance, fabriqué à partir d'un adhésif acrylique pour les matériaux à faible énergie de surface.
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage// Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage
L'absorption élevée des charges dynamiques réduit les vibrations et les chocs// L'absorption élevée des charges dynamiques réduit les vibrations et les chocs
Crée un joint durable contre l'eau, l'humidité, etc.// Crée un joint durable contre l'eau, l'humidité, etc.
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et dépareillés// Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et dépareillés.
Idéal pour les matériaux plastiques et les matériaux à faible énergie de surface comme le PE ou le PP// Idéal pour les matériaux plastiques et les matériaux à faible énergie de surface comme le PE ou le PP

Remarque(s):

Application pour le matériel de décoration et les baguettes, les plaques nominatives et les logos, les présentoirs, les fixations de panneaux et les éléments de renforcement.
les domaines d'application s'étendent à une multitude de secteurs, dont le transport, la construction d'appareils, l'électronique, les solutions d'affichage et de visualisation ainsi que l'industrie générale
Pour l'intérieur