Ruban mousse double face haute qualité 3M™ VHB™ 4614F, Transparant, 12 mm x 33 m, 0.8 mm

Réf.: 7000072183
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072183
EAN / GTIN 04001895691843
Réf. fabricant 7000072183
Article hors catalogue L01310 472

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 12 mm
Réduction des coûts de production

Description:

Le ruban mousse acrylique 4614 transparent est doté d'un protecteur film

Caractéristique(s):

Spécialement conçu pour l'assemblage de matériaux transparents.// Spécialement conçu pour l'assemblage de matériaux transparents.
L'adhésif sensible à la pression adhère au contact pour une manipulation immédiate// Protecteur en film blanc
Applications d’enseignes légères// Applications d’enseignes légères
Adhésif à usage général transparent de 0,8 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface// Adhésif à usage général transparent de 0,8 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont économisés// réduction des coûts de production
Une absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// idéal pour les connexions transparentes
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Le matériau transparent est idéal pour joindre des matériaux transparents// le matériau transparent est idéal pour joindre des matériaux transparents

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Assemblage de matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, la céramique et de nombreux plastiques
Assemblage de matériaux transparents tels que le verre, le polycarbonate, le verre acrylique (PMMA).