Ruban adhésif lithographie 3M™ 616, Rouge Rubis, 12 mm x 66 m

Réf.: 7000050037
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000050037
EAN / GTIN 30021200073060
Réf. fabricant 7000050037
Article hors catalogue L01310 1502

Description

Exécution:

Couleur du produit : rouge
longueur totale : 65.8 m
Largeur totale : 1.3 cm
Hauteur totale : 0.1 mm

Description:

Le ruban 616 rouge rubis est doté d'un support PVC et d'un adhésif caoutchouc, optiquement transparent mais opaque en photographie.

Caractéristique(s):

Résiste aux variations d'humidité
Positionnement précis grâce à la clarté visuelle de la bande adhésive
La résistance de l'adhésif réduit la contamination par les résidus d'adhésif
Support sans trou d'épingle pour assurer une opacité continue de la source lumineuse, réduisant ainsi les retouches.