Masque de soudage 3M™ Speedglas™ SL H701190

Réf.: 7000044453
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Coiffe de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000044453
EAN / GTIN 04046719057788
Réf. fabricant 7000044453
Article hors catalogue L01140 65

Description

Description:

Remplacez la coque de votre masque de soudure avec les coques de rechange 3M™ sans avoir à acheter un nouveau système complet. Avec les coques de masque de soudure 3M™ Speedglas™, le masque de soudure vous offre un confort et une protection optimaux. Le filtre de soudage et le serre-tête ne sont pas inclus. Notre pièce de rechange remplace les coques de masque usées ou endommagées et peut être utilisée avec les arceaux de tête Speedglas et les filtres de soudage Speedglas existants. Prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre équipement afin de garantir un maximum de sécurité.

Caractéristique(s):

  • Remplace les coques de masque de soudure 3M™ Speedglas™ usées ou endommagées
  • Pour une utilisation avec les filtres de soudure 3M™ Speedglas™
  • Remplacez la coque du masque de soudure sans acheter un système entièrement neuf
  • Le bon niveau de confort et de protection pour vos besoins
  • La vérification régulière de l'absence de pièces usées ou endommagées sur l'équipement garantit une sécurité et un confort maximum