Adaptateur PTT 3M™ PELTOR™ pour Kenwood™ TK3101/TK3102/250/350 Funkey, FL5035

Réf.: 7000039629
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000039629
EAN / GTIN 07318640033757
Réf. fabricant 7000039629
Article hors catalogue L01110 538

Description

Exécution:

Spécifications respectées: Certifié CE
Type de produit: Adaptateurs Push to Talk (Appuyer pour parler)
Couleur du produit: Noir
Possibilité de fixation à la ceinture ou à l'épaule
Secteur d’activité recommandé: Design et Construction// Maintenance industrielle

Description:

Adaptateurs 3M™ PELTOR™ PTT pour connecter les casques 3M™ PELTOR™ à un émetteur radio compatible.

Caractéristique(s):

Adaptateur
Conçu pour une utilisation facile même lors du port de gants
La pince peut être pivotée à 360 degrés pour faciliter l'utilisation
La conception permet une fixation à la ceinture ou à l'épaule
À utiliser avec l'adaptateur pour les émetteurs radio ICOM™ IC-M1

Remarque(s):

Forêt
Artisanat
Industrie