Sac d'aspiration pour Ponceuse Auto-Aspirante 3M Xtract™, 28365

Réf.: 7000028217
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028217
EAN / GTIN 00051141283654
Réf. fabricant 7000028217

Description

Exécution:

Brand: Xtract™
Couleur: Color: Noir
Type de produit: Sac à poussières
longueur x largeur: 46.67 cm x 31.43 cm

Description:

L'utilisation de notre sac d'aspiration 3M Xtract™ permet d'obtenir une utilité maximale de vos disques de ponçage 3M Xtract Clean, car nous avons conçu les produits de ponçage 3M Xtract Clean de façon qu'ils fonctionnent ensemble comme un système pour fournir des résultats supérieurs. Bénéficiez de plus de portabilité et de légèreté pour la gestion de la poussière en utilisant un sac d'aspiration avec une puissante ponceuse orbitale à aspiration auto-générée 3M Xtract (disque et outils vendus séparément).

Caractéristique(s):

Fait partie de la série 3M Xtract™, conçue pour une élimination optimale de la poussière. La collecte complète de la poussière améliore les performances des disques 3M Xtract (vendus séparément)
Filtre référencé pour optimiser l'environnement de travail
Les tailles Large et Extra Large permettent de gagner du temps car les opérateurs peuvent changer de sac moins fréquemment
Peut être utilisé avec l'ensemble de harnais dorsal pour sac d'aspiration de ponçage propre 3M™ (vendu séparément), qui maintient et protège le sac d'aspiration pour une portabilité optimale