3M™ Ruban Electrique Tissu de Verre 79, 616 mm x 55 m

Réf.: 7000006178
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000006178
EAN / GTIN 50051128531216
Réf. fabricant 7000006178
Article hors catalogue L01310 1995

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Rigidité diélectrique électrique élevée
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 616 mm
Résistant à l'abrasion pour une utilisation à long terme

Description:

Le ruban électrique en tissu de verre 3M™ 79 est un ruban imprimable utilisé dans les bobines/transformateurs et les applications de moteur. Il comprend une enveloppe extérieure pour les bobines enroulées, les bobines enroulées à l'arbre de cerclage, les supports de fils conducteurs, la fixation des spires d'extrémité et des fils conducteurs, ainsi que les connexions. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 150 °C.

Caractéristique(s):

L'adhésif acrylique sensible à la pression garantit une adhérence optimale
Le support en tissu de verre assure une stabilité maximale
Pour bobines/transformateurs et moteurs
Imprimable, absorbe les résines et les vernis
Convient pour une plage de température de 0 à 150 °C
Extrêmement adaptable et résistant aux solvants
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE
Ignifugé selon UL® 510

Remarque(s):

renforcement de l'isolation dans les applications exigeantes sur le plan mécanique
Isolation du noyau, des couches, des extrémités et des croisements
Bandes de terminaison, de couverture et de tête d'enroulement
Mise en faisceau et fixation de conducteurs / câbles
Enrobage de bobines polaires de moteurs
Renforcement de l'isolation des nuances
Fixation de matériaux isolants de surface et d'autres matériaux isolants