3M™ Ruban Électronique 40 Antistatique Imprimé, log roll 597 mm x 66 m

Réf.: 7000006114
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000006114
EAN / GTIN 50051138477795
Réf. fabricant 7000006114

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Charge triboélectrique réduite au minimum
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 609.6 mm
Charge lorsqu'il est retiré du rouleau < 20 V.

Description:

Le ruban 3M™ 40PR est un ruban utilitaire antistatique de 2,2 mil d'épaisseur. Ce ruban imprimé de symboles statiques convient à une utilisation dans des zones sensibles à l'électricité statique. Il résiste à des températures allant jusqu'à 130 °C.

Caractéristique(s):

L'adhésif polymère-acrylate antistatique et conducteur assure une adhérence sûre
Pré-imprimé avec un symbole statique
Idéal pour les zones sensibles à l'électricité statique
Résiste à des températures allant jusqu'à 130 °C
Empêche l'endommagement de divers équipements électroniques sensibles par le revêtement électrostatique par pulvérisation.
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Résistant à des températures allant jusqu'à 130°C.

Remarque(s):

Fermeture d'emballages de protection électrostatique
Fixation de composants, par ex. dans les conteneurs ou pendant la fabrication
Utilisation universelle dans les zones et postes de travail protégés contre les décharges électrostatiques
Utilisation dans la fabrication et l'assemblage de composants électroniques
Marquage ESD par impression