Ruban adhésif de masquage ligne fine Scotch® 218, Vert, 1 219 mm x 55 m

Réf.: 7000001286
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 7000001286
EAN / GTIN 00051115119651
Réf. fabricant 7000001286
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Son support film permet un recouvrement sur peinture fraiche plus rapidement qu'avec un ruban papier en réduisant les risques de marquage d'empreintes

Avantage(s):

  • Résistance en température : 90°C pendant 1 heure.
  • Il peut supporter des cycles de cuisson allant jusqu'à 120°C pour des périodes de 30 minutes.
  • Bonne adhésion instantanée.
  • Déroulement contrôlé
  • Son support filmique le permet d'être appliqué plus rapidement sur des peintures fraîches qu'un ruban de masquage papier crêpe et cela sans endommager la peinture.

Recommandation(s):

  • Masquage de peinture ligne fine
  • Idéal pour les peintures multicolores et design
  • Surfaces de forme sphérique
  • Peintures spéciales pour carrosseries, véhicules, marine et aéronautique