Ruban adhésif polyéthylène UHMW 3M™ 5421, Transparant, 610 mm x 16.5 m

Réf.: 7000001215
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000001215
EAN / GTIN 00021200301292
Réf. fabricant 7000001215

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Faible coefficient de frottement
Longueur totale: 16.45 m
Largeur totale: 609.6 mm
Réduction du bruit

Description:

Le ruban 3M™ UHMW Polyéthylène 5421 transparent est doté d'un adhésif caoutchouc et d'un protecteur papier

Caractéristique(s):

Aide à la protection des rampes en métal et plastique, des rails de guidage et des containers.// Aide à la protection des rampes en métal et plastique, des rails de guidage et des containers.// Faible coefficient de friction pour un effet « glissant » entre les surfaces
Excellente résistance à l'abrasion pour une longue durée de vie// Faible coefficient de frottement pour un effet de «plan de glissement» entre les surfaces// L'adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence initiale pour un collage immédiat à la surface du matériau
Solution efficace pour les problèmes de bruit et de vibrations// Usage général// Usage général
Support résistant aux produits chimiques// Convient à des températures de -30C° à 105 C°// Convient à des températures de -30C° à 105 C°
Faible adhérence qui facilite le nettoyage des encres, colles et mastics// Faible adhérence qui facilite le nettoyage des encres, colles et mastics// Utilisé dans les applications lorsque la lubrification n'est pas possible en raison de la contamination
La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe dans différentes longueurs et formes// La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe dans différentes longueurs et formes
Résistance à l'abrasion extrêmement élevée// résistance à l'abrasion extrêmement élevée
Bon pour la production de pièces estampées par couvercle de protection// bon pour la production de pièces estampées par couvercle de protection
Capacité de glisse extrêmement élevée// capacité de glisse extrêmement élevée

Remarque(s):

Réduction des grincements et des vibrations dans les assemblages automobiles et de transport
Revêtement de convoyeurs, chutes, lames, glissières et rails de guidage
Rails de guidage plats des convoyeurs et chutes
Séparation de pièces dissemblables pour réduire le bruit et le frottement
Protection des feuilles d'aluminium sur les presses d'étirage