uvex 1 G2 Chaussures basses S1P noir/bleu Largeur 12 Pointures 36

Réf.: 6834336
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S1P
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S1P
Pointure UE 36
Couleur schwarz / blau
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6834336
EAN / GTIN 4031101833095
Réf. fabricant 6834336

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 1 G2
  • Type de produit: Chaussures basses
  • couleur de recherche (filtre): noir/bleu
  • Classe de protection: S1P
  • Sexe: Femme/Homme
  • Pointures: 36
  • Fermeture: Laçage élastique avec fermeture rapide
  • Marke FR: uvex
  • embout de protection: embout en plastique uvex xenova®
  • Renfort de pied: Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 G2
  • Tige: Textil uvex x-dry knit
  • adhérence: SRC
  • semelle: uvex 1 G2 TPU
  • Largeur: 12

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier