Support mural, réglable 165-205mm, inox

Réf.: 68250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 68250
EAN / GTIN 4031405682504
Réf. fabricant 068250

Description

Description:

  • Support mural réglable

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Plage de réglage : 40 mm
  • Distance max. Du mur : 205 mm
  • Distance min. Du mur : 165 mm
  • Fixation murale : Individuel