PWLNR 1010X-04S Lever Lock External Turning Tools Carrying WNGP 0403 Double-Sided Trigon Inserts

Réf.: 6712852
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6712852
EAN / GTIN 7291075352955
Réf. fabricant 6712852
Article hors catalogue L23990 118

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm, Longueur tête (LH) 11 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10 mm
  • Longueur tête (LH) 11 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WNGP 04
  • Hauteur attachement (H) 10 mm
  • Largeur attachement (B) 10 mm

Produits adaptés

Plaquettes