Clé à griffes 18 mm

Réf.: 6677060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6677060
EAN / GTIN 4010886667705
Réf. fabricant 6677060
Article hors catalogue L60160 1094

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromée
Livraison sans axe de pivotement

Caractéristique(s):

  • 26 D: 12
  • Ø d'alésage [mm]: 13 mm
  • Ø de la tige de rotation 1: 12,00 mm
  • Diamètre 1 [mm]: 12,5
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 37,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 7 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Ø de la tige: 19,6 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 18
  • Utilisation/usage: Pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires