Pince à circlips pour bagues intérieures, taille J 3, longueur 225 mm, pointe D.2,3 mm, tête, polie, poignées, étui, rugueuse

Réf.: 65436003
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65436003
EAN / GTIN 4018754037629
Réf. fabricant 65436003
Article hors catalogue L60010 2068

Description

Description:

  • DIN 5256 C
  • Forme droite et lourde
  • forgé par estampage
  • Pointes de précision

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe [mm]: 2,3 mm
  • pour circlips: 40-100
  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique avec surface rugueuse
  • Gr.: J 3
  • Longueur mm (L): 225 mm
  • Poids: 215 g
  • Largeur mm (b): 54 mm