Pince à circlips pour bagues intérieures taille J 2, longueur 180 mm, diamètre de la pointe 1,8 mm, tête chromée mat, poignées chromées quadrillées

Réf.: 65434002
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65434002
EAN / GTIN 4018754037568
Réf. fabricant 65434002
Article hors catalogue L60010 551

Description

Description:

  • DIN 5256 C
  • Forme droite et lourde
  • forgé par estampage
  • Pointes de précision

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe [mm]: 1,8 mm
  • pour circlips: 19-60
  • Poignées: chromé, quadrillé
  • Tête: chromé mat
  • Diamètre maxi (mm): 60 mm
  • Diamètre min. (mm): 19 mm
  • Gr.: J 2
  • Longueur mm (L): 180 mm
  • Poids: 135 g
  • Largeur mm (b): 52 mm