TGMF 304 IC428 Plaquettes utilitaires réversibles, pour tournage et gorges, en extérieur et intérieur

Réf.: 6450049
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6450049
EAN / GTIN 7291075075694
Réf. fabricant 6450049
Article hors catalogue L23940 1040

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10.3 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 13.55 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Produits adaptés

Porte-outils :