Botte de sécurité CARL II S3 HI CARL II S3 HI, Taille 41

Réf.: 64471-41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 64471-41
EAN / GTIN 4030839365083
Réf. fabricant 64471-41

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure en cuir
  • Languette fermée
  • Semelle intérieure entière Basic grey
  • Première semelle antistatique en non-tissé doux
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle NITRILE/PU SAFETY-GRIP à gros crampons
  • Embout renforcé en PU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 FO/SC/LG/HI/HRO/SR, type B
  • Manchette de protection rembourrée
  • Coutures résistantes à la chaleur
  • Fermeture rapide, réglage individuel des languettes par une boucle supplémentaire

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier