• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Plaque de mesure de rayon/angle, Ø250 mm, plaque de mesure normalisée pour projecteur de mesure

Réf.: 63AAA530
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Afficheur

Identification et classification

Référence article 63AAA530
Réf. fabricant 63AAA530
Article hors catalogue L40700 131543
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

  • Pour les projecteurs de mesure, les plaques de mesure standard étendent les domaines d'application et l'efficacité des projecteurs de mesure Mitutoyo.
  • Les avantages en détail: Les plaques de mesure sont disponibles avec un diamètre de 250, 300, 340 et 500 mm ; adaptées aux diamètres d'écran des projecteurs de mesure Mitutoyo.
  • Une inspection rapide et facile d'une large gamme de profils et d'échelles, ainsi que des longueurs, des hauteurs, du parallélisme, des angles, des rayons, cônes, positions des trous, diamètres et de filetage ou standardisé
  • Profils d'engrenage toutes les plaques de mesure sont faites d'un plastique à faible distorsion et sont pourvues d'une couche protectrice.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 201381
  • Taille / dimension: 0,25 X 0,25 X 0,003 M

Conseillers produits et services

Connectez-vous