Lame de scie E-Cut Long-Life

Réf.: 63502161230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63502161230
EAN / GTIN 4014586386799
Réf. fabricant 63502161230
Article hors catalogue L00010 2204

Description

Description:

  • Lame de scie E-Cut Long-Life
  • Bi-métal avec denture bois biseautée pour tous les matériaux en bois, en placoplâtre et en plastique. Excellente durée de vie, qualité de coupe élevée et bonne progression de travail. Extrêmement robuste, insensible également aux clous se trouvant dans le bois (jusqu'à env. Ø 4 mm), à la maçonnerie, etc
  • Forme extra large pour une puissance de coupe maximale et de longues coupes droites

Caractéristique(s):

  • Largeur 65 mm
  • longueur 50 mm
  • logement SLP
  • lot de 5 pièces