Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de douilles tournevis pour Torx®, carré 3/8 pouce, 9 pièces 3/8

Réf.: 634830 3/8

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 9
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 634830 3/8
EAN / GTIN 4062406130848

Description

Utilisation:

Pour vis Torx® femelles avec filetage M2,5 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles tournevis pour Torx®: 9 pièces (long 50 mm) réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40