Matricelle hexagonale pour cosses et connecteurs à sertir en aluminium DIN 46329, largeur de sertissage 7 mm, Al 70 mm², 8 AL

Réf.: 633 103 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 633 103 3
EAN / GTIN 4049002027727
Réf. fabricant 633 103 3
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Caractéristique(s):

  • Poids: 140g
  • Longueur: 60 mm
  • Capacité (Al): 70 mm²
  • largeur de compression: 7 mm
  • Désignation: 8 AL