5 lames de scie sabre « precision wood » 240 x 1,5 mm

Réf.: 631488000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631488000
EAN / GTIN 4007430426925
Réf. fabricant 631488000

Description

Description:

  • Pour des utilisations professionnelles sur les chantiers et dans le jardin

Caractéristique(s):

  • Version : jeu / meulé / trempé aux dents
  • Epaisseur: 1,5 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: S 1531 L.
  • Longueur totale: 240 mm
  • Conception du matériau : HCS
  • Matériaux: Bois (également humide) 15-190 mm / bois de chauffage / bois de brushwood
  • Description du produit : pour les applications professionnelles sur le chantier et dans le jardin
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 5,0 mm/ 5 TPI