5 lames de scie sabre « precision wood » 300 x 1,25 mm

Réf.: 631472000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631472000
EAN / GTIN 4007430426765
Réf. fabricant 631472000

Description

Description:

  • Pour des utilisations professionnelles sur les chantiers et dans le jardin

Caractéristique(s):

  • Version : conique / meulée
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : s 1344 D.
  • Longueur totale: 300 mm
  • Conception du matériau : HCS
  • Matériaux: Bois 10-250 mm / aggloméré 10-100 mm / contreplaqué / plastiques
  • Description du produit : pour les applications professionnelles sur le chantier et dans le jardin
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 4,0 mm/ 6 TPI