HSS Nova 25 Carotteuse avec 3/4 en fixation Weldon

Réf.: 63134310051
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Queue: Weldonschaft
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
⌀ nom. DC 31 mm
Type d'outils HSS
Queue Weldonschaft
⌀ de perçage 31 mm
Profondeur de coupe 25 mm
Type de produit Fraises à carotter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63134310051
EAN / GTIN 4014586614298
Réf. fabricant 63134310051
Article hors catalogue L00010 2857

Description

Description:

  • HSS Nova 25 Carotteuse à admission 3/4 in Weldon
  • Durée de vie élevée. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur de coupe 25 mm
  • Ø de perçage 31 mm