metaBOX 145 L, vide

Réf.: 626884000
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626884000
EAN / GTIN 4061792189157
Réf. fabricant 626884000

Description

Description:

  • Système de transport et de rangement intelligent pour le travail mobile
  • Extrêmement robuste et incassable grâce au matériau et à la forme pour une résistance maximale à la charge
  • Protection optimale des machines et des accessoires contre la saleté et l'humidité (IP43)
  • Empilement et accouplement rapide et facile des boîtes de toutes les largeurs
  • Dans la pile, chaque boîte peut être ouverte facilement sans avoir à la détacher
  • Poignée frontale confortable pour porter la boîte près du corps et poignée ultra-large sur le couvercle (pas pour 185 XL) pour porter plusieurs boîtes empilées
  • Nombreux inserts parfaitement adaptés (accessoires) pour le rangement individuel à l'intérieur de la boîte
  • Accessoires intelligents : planche à roulettes pour une mobilité maximale et plaque adaptatrice pour la fixation des boîtes dans le véhicule
  • metaBOX 145 L vide, sans inserts

Caractéristique(s):

  • Dimensions : 496 x 296 x 145 mm
  • Poids: 1,85 kg
  • Dimensions internes : 479 x 268 x 110 mm
  • Volume de la caisse : 14,1 l.
  • Matériau : ABS
  • Max. Capacité de charge couvercle: 125 kg