Foret HSS-R 14,0 x 160 mm, à queue cylindrique réduite

Réf.: 625007000
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625007000
EAN / GTIN 4007430100573
Réf. fabricant 625007000
Article hors catalogue L01750 473

Description

Description:

  • Foret hélicoïdal en acier rapide à haute performance, conforme à la norme DIN 338, taillé par meulage, cylindrique, pour coupe à droite, type N
  • Affûtage de l'aire latérale du cône à 118°, tolérance de diamètre h8
  • Surface noire
  • Convient au perçage de l'acier, des métaux non ferreux, de la fonte d'acier alliée et non alliée. Jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 108 mm
  • Diamètre: 14 mm
  • Longueur totale: 160 mm
  • Ø de la tige : 10 mm
  • unité de vente : 1