Extension de la protection dorsale en aluminium

Réf.: 62277
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 62277
EAN / GTIN 4031405948570
Réf. fabricant 062277

Description

Description:

  • Jeu de 1 x protection arrière de sortie latérale, 2 x protection arrière
  • Kit de montage inclus
  • Bretelles 3 000 mm de long
  • Pour réduire la distance entre le garde-corps et la protection arrière. Si la distance horizontale entre une échelle avec protection dorsale et la rambarde est inférieure à 1 500 mm, des dispositifs de protection antichute supplémentaires sont requis conformément aux normes DIN en ISO 14122-4 et DIN 18799-3

Caractéristique(s):

  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil

Produits adaptés

Accessoires