GRIP 5005Y IC418 Plaquettes réversibles utilitaires pour tournage et gorges en applications extérieures, intérieures et frontales

Réf.: 6200111
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6200111
EAN / GTIN 7291075028553
Réf. fabricant 6200111
Article hors catalogue L23940 1436

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 21.7 mm
  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2

Produits adaptés

Porte-outils :