Cliquet réversible

Réf.: 6145-01
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6145-01
EAN / GTIN 4000896111206
Réf. fabricant 6145-01
Article hors catalogue L60140 1385

Description

Description:

  • Cliquet réversible avec vis complet
    interchangeable : carré mâle 20 = 34
    années 2005 →
    Pour clés dynamométriques HAZET 5145-3CT
    6132-1CT ∙ 6144CT ∙ 6144-1CT
    6145CT ∙ 6145-1CT ∙ 6146-1CT
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 1.38 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.