DGL 3100JS-15D IC354 Plaquettes de tronçonnage réversibles pour matières tendres, tronçonnage de tubes, de petits diamètres et pièces à parois minces

Réf.: 6098766
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6098766
EAN / GTIN 7291075208177
Réf. fabricant 6098766
Article hors catalogue L23940 1409

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.02 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Largeur de coupe (CW) 3.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 20.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.02 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3.1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 20.6 mm

Produits adaptés

Porte-outils :