Jeu de clés mixtes 17 pcs profil UD 6-22 mm

Réf.: 6093580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6093580
EAN / GTIN 4010886609354
Réf. fabricant 6093580
Article hors catalogue L60160 830

Description

Description:

Composition pratique
Avec la même largeur
Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour une transmission de puissance en douceur
Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales
Forgé à chaud
Aspect antireflet grâce à un chromage mat
Une qualité industrielle élevée pour une forte sollicitation continue, soigneusement forgée et traitée professionnellement
Grande rigidité en flexion - ne se brise pas et ne se fissure pas en cas de surcharge, ce qui réduit le risque de blessure
La surcharge est indiquée par la déformation

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de la bague: 15°
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires