NIV 18 LTX BL 1.6 Grignoteuse sans fil

Réf.: 601614850
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
Type de produit Grignoteuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601614850
EAN / GTIN 4061792188938
Réf. fabricant 601614850

Description

Description:

  • Grignoteuse sans fil maniable et puissante pour couper facilement les tôles plates et formées
  • Bonne adaptation aux courbes pour les encoches et les découpées intérieures à partir de rayons de 40 mm
  • Adaptation rapide et sans outil de la direction de coupe jusqu'à 360° par pas de 45°
  • Forte poussée pour une avance rapide grâce au moteur Brushless
  • Vitesse de coupe réglable en continu pour une adaptation individuelle au matériau et au travail à effectuer
  • Coupes sans déformations ni étincelles et sans poussière métallique gênante
  • Utilisation confortable grâce au faible poids, à la poignée fine et à l'interrupteur sur le dessus
  • Metabo Quick : changement rapide et sans outil de la matrice et du poinçon
  • Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
  • Avec sac de collecte des sciures pour protéger contre la corrosion de contact par les copeaux qui resteraient dans l'appareil
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Poinçon, Matrice, Sac de collecte des sciures, Clé combinée, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Découpe de la tôle: 8 m/s²
  • Poids avec batterie: 1.7 kg
  • Poids sans batterie: 1.3 kg
  • Vitesse en marche à vide: 660 - 2360 /min
  • rayon de giration minimum: 40 mm
  • Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm²: 2 mm
  • Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Épaisseur de tôle max. acier 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.6 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 96 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 107 dB(A)
  • Largeur de la voie de coupe: 5 mm
  • Vitesse de coupe: 1.2 - 2.6 m/min
  • Diamètre du premier trou: 21 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires