Rouleau de balayage principal dur

Réf.: 6.987-442.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 6.987-442.0
EAN / GTIN 4039784832619
Réf. fabricant 6.987-442.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Pour l'élimination de la saleté adhérente dure dans les zones extérieures.

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 400 mm
  • poids avec emballage : 18,9 kg
  • Longueur de l'accessoire : 1344 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier