• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Brosse d'aspiration DN 35

Réf.: 6.900-697.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 6.900-697.0
EAN / GTIN 4002667272413
Réf. fabricant 6.900-697.0
Article hors catalogue L00940 1961
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Brosse d'aspiration ovale et rotative (DN 35) avec poils souples en plastique pour un nettoyage en profondeur.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 115 x 75 x 85 mm
  • Poids: 0 kg
  • poids avec emballage : 0 kg
  • Quantité : 1 pièces
  • Diamètre nominal standard : 35

Conseillers produits et services

Connectez-vous