Pied à coulisse ABS, interne, 10-160 mm, Digimatic, IP67, rouleau

Réf.: 573-645-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 67
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573-645-20
EAN / GTIN 4946368726946
Réf. fabricant 573-645-20
Article hors catalogue L40010 11974

Description

Description:

Ces étriers permettent des mesures dans une rainure. Ils vous offrent les avantages suivants: Conception spéciale pour les mesures internes aux points de mesure difficiles à atteindre

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 10,1 - 160
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale